Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Kapuzen-Tecjacke Florida 263, anthrazit meliert, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1087050
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0263328006
EAN/GTIN:
     4045981136313
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Kapuzenjacke
Funktionelle, atmungsaktive, sportlich geschnittene Kapuzenjacke für Damen mit Raglanärmeln, angeschnittener, weitenverstellbarer Kapuze mit Tunnelkordelzug und Stoppern, hochwertigem Frontreißverschluss mit Reißverschlussgarage und Einschubtaschen mit Click-down-Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem und angenehm weichem 2-Lagen-Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Interlock-2-Lagen-Softshell aus 100 % Polyester • Gewicht: 230 g/m² • Eigenschaft: atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
263
Farb-Code:
328
Farbnr.:
328
Farbe:
anthrazit meliert
Größe:
L
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,84*
€ 40,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,64*
€ 40,39*
€ 4,90*
ab € 30,18*
€ 40,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,65*
€ 43,74*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,95*
€ 54,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0263005008
ab € 29,63*
Ähnlich
Hakro
0263005009
ab € 32,52*
Ähnlich
Hakro
0263005006
ab € 29,80*
Ähnlich
Hakro
0263005005
ab € 29,60*
Ähnlich
Hakro
0263005004
ab € 29,78*
Ähnlich
Hakro
0263005007
ab € 29,69*
Ähnlich
Hakro
0263005003
ab € 29,71*
Ähnlich
Hakro
0263328008
ab € 29,55*
Ähnlich
Hakro
0263328009
ab € 32,53*
Ähnlich
Hakro
0263328005
ab € 29,64*
Ähnlich
Hakro
0263328004
ab € 29,71*
Ähnlich
Hakro
0263328007
ab € 29,67*
Ähnlich
Hakro
0263328003
ab € 29,69*
Ähnlich
Hakro
0263034008
ab € 29,70*
Ähnlich
Hakro
0263034009
ab € 32,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.