Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 1 7279101 Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh Elten DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 1 7279101 Größe 47
Sicherheitshalbschuh Elten DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 1 7279101 Größe 47
Sicherheitshalbschuh Elten DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 1 7279101 Größe 47
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1082388
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7279101-47
EAN/GTIN:
     4030839379226
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 1, 7279101-47

•• Hydrophobiertes Nubukleder
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black

• Metallfreier Durchtrittschutz
• PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
• TPU Überkappe
• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,78*
€ 83,71*
9 Tage
16
€ 5,90*
ab € 67,51*
€ 84,12*
Lager 6C8MS
16
Frei Haus
ab € 67,85*
€ 84,53*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,22*
€ 84,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,42*
€ 90,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,53*
€ 100,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,94*
€ 98,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,22*
€ 91,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,57*
€ 89,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,85*
€ 80,74
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
280030-4749-47-49
ab € 19,69*
Zubehör
ELTEN
280020-47-49
ab € 19,89*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
280010
ab € 19,67*
Zubehör
ELTEN
204026-47
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-47
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
204082-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-47
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204081-47
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.