Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 1 (kräftiger Fuß) 7279101 Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 7279102
Elten 7279102
Artikel-Nr.:
     2627A-EL727910147
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7279101-47
EAN/GTIN:
     4030839379226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 1 (kräftiger Fuß)

Ausstattung

  • Hydrophobierte Mikrofaser
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
  • TPU Überkappe
  • Stahlkappe
  • EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Passform

  • für kräftige Füße
  • kurze Zehenlänge
  • breite Ballen- und Fersenweite
  • steiler Ballenwinkel
Weitere Informationen:
Größe:
47
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,63*
€ 83,56*
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 66,98*
€ 84,17*
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 67,60*
€ 84,58*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,37*
€ 84,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,26*
€ 90,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,80*
€ 100,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,25*
€ 97,88
pro Paar
ab 3 Paar
€ 82,19*
€ 97,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,82*
€ 91,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,61*
€ 88,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,37*
€ 80,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
280030-4749-47-49
ab € 19,89*
Zubehör
ELTEN
280020-47-49
ab € 19,82*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
280010
ab € 19,77*
Zubehör
ELTEN
204026-47
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-47
ab € 7,35*
Zubehör
ELTEN
204082-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-47
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204081-47
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.