Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7279101/47, DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 1, Sicherheitshalbschuh, Größe 47 EN ISO 2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260S-1029666
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7279101-47
EAN/GTIN:
     4030839379226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7279101/47, DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 1, Sicherheitshalbschuh, Größe 47 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Hydrophobiertes Nubukleder Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1226 GRAMM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,78*
€ 83,71*
9 Tage
16
€ 5,90*
ab € 67,51*
€ 84,12*
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 67,85*
€ 84,53*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,22*
€ 84,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,42*
€ 90,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,71*
€ 99,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,19*
€ 97,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,50*
€ 91,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,84*
€ 89,06
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,78*
€ 79,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
280030-4749-47-49
ab € 19,69*
Zubehör
ELTEN
280020-47-49
ab € 19,89*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
280010
ab € 19,67*
Zubehör
ELTEN
204026-47
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-47
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
204082-47
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204080-47
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204081-47
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.