Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 3 7279103 Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh Elten DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 3 7279103 Größe 42
Sicherheitshalbschuh Elten DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 3 7279103 Größe 42
Sicherheitshalbschuh Elten DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 3 7279103 Größe 42
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1082380
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7279103-42
EAN/GTIN:
     4030839379356
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 3, 7279103-42

•• Hydrophobiertes Nubukleder
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black

• Metallfreier Durchtrittschutz
• PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
• TPU Überkappe
• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,93*
€ 83,49*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 67,53*
€ 83,89*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 67,76*
€ 84,29*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,22*
€ 84,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,57*
€ 90,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,29*
€ 100,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,71*
€ 98,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,92*
€ 92,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,38*
€ 89,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,76*
€ 80,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,63*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,68*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,82*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,81*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-42
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-42
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.