| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040002473 Herst.-Nr.: 7279103-42 EAN/GTIN: 4030839379356 |
| |
|
| | |
| ELTEN GmbH 7279103-42 Sicherheitshalbschuh DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 3 Sicherheitshalbschuh, DANIEL Pro Low ESD S3 Typ 3, 7279103-42 ELTEN ERGO-ACTIVE Hydrophobiertes Nubukleder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 TPU Überkappe Stahlkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7279103-42 | Werksnummer: | 7279103-42 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 42 | Norm: | S3 | Material: | Hydrophobiertes Nubukleder | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten halbschuh s3 gr 42, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,93* | € 83,49* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,53* | € 83,89* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,76* | € 84,29* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 67,22* | € 84,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 72,57* | € 90,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|