Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschnürstiefel Elten MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 1 7676101 Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschnürstiefel Elten MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 1 7676101 Größe 46
Sicherheitsschnürstiefel Elten MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 1 7676101 Größe 46
Sicherheitsschnürstiefel Elten MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 1 7676101 Größe 46
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1081938
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7676101-46
EAN/GTIN:
     4030839350911
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel, MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 1, 7676101-46

•• Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black

• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2

• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

• Lederfreie Ausstattung

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, halbschuhe 46 s3 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN ERGO-ACTIVE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,68*
€ 82,69*
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 66,86*
€ 85,36*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 65,92*
€ 90,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,96*
€ 91,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,83*
€ 92,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,46*
€ 107,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,05*
€ 101,21
pro Paar
ab 4 Paar
€ 83,35*
€ 99,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,57*
€ 93,50
pro Paar
ab 8 Paar
€ 77,00*
€ 91,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,23*
€ 88,33
pro Paar
ab 12 Paar
€ 74,05*
€ 88,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,92*
€ 78,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.