Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 7676101 Gr.46 MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 1 Sicherheitsschnürstiefel


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 7676101 Gr.46 MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 1 Sicherheitsschnürstiefel
Elten 7676101 Gr.46 MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 1 Sicherheitsschnürstiefel
Elten 7676101 Gr.46 MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 1 Sicherheitsschnürstiefel
Artikel-Nr.:
     1955-4040003054
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7676101-46
EAN/GTIN:
     4030839350911
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN GmbH 7676101-46 Sicherheitsschnürstiefel MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 1 Sicherheitsschnürstiefel, MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 1, 7676101-46 ELTEN ERGO-ACTIVE Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 Stahlkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form B Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7676101-46
Werksnummer:
7676101-46
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
46
Norm:
S3
Material:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobierte
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, halbschuhe 46 s3 elten, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,66*
€ 84,32*
6 Tage
30
€ 5,90*
ab € 66,70*
€ 84,72*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 65,90*
€ 89,87*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,02*
€ 91,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,35*
€ 91,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,17*
€ 108,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,36*
€ 106,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,05*
€ 100,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,76*
€ 98,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,02*
€ 85,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.