Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschnürstiefel Elten MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 1 7678101 Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschnürstiefel Elten MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 1 7678101 Größe 48
Sicherheitsschnürstiefel Elten MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 1 7678101 Größe 48
Sicherheitsschnürstiefel Elten MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 1 7678101 Größe 48
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1081744
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     7678101-48
EAN/GTIN:
     4030839315187
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel, MATTHEW Pro GTX Mid ESD S3 CI Typ 1, 7678101-48

•• Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
• GORE-TEX Performance Comfort Footwear
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black

• Metallfreier Durchtrittschutz
• PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2
• TPU Überkappe
• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

• Lederfreie Ausstattung

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr.48, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN ERGO-ACTIVE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,22*
€ 102,82*
7 Tage
5
€ 5,90*
ab € 81,54*
€ 103,27*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 81,24*
€ 103,32*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 84,71*
€ 106,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 88,14*
€ 111,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,79*
€ 127,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,98*
€ 123,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,87*
€ 115,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,00*
€ 110,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,71*
€ 100,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-48
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-48
ab € 7,32*
Zubehör
ELTEN
204082-48
ab € 5,88*
Zubehör
ELTEN
204080-48
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-48
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.