Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1041279 Herst.-Nr.: 5707209641946 EAN/GTIN: 5707209641946 |
| |
|
| | |
| Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Reflexe sind elastisch. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchenam Hals und an den Handgelenken. Nackenband. Schlitze an den Seiten. Rücken ist verlängert. Zertifiziert nach EN 471 - Kl. 3/2. Nachzertifiziert gemäߠEN ISO 20471 - Kl. 3. Hi-Vis Gruppe A. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,0100 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäߠEN ISO 20471 beizubehalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Sweater, Damen-Sweatshirt, Sweatshirt (Damen), Damen-Pullover, Damenpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Hemd, Herrenhemd, Warnschutzpullover, warnschutzpullover gelb, warnschutzpullover s, herren hemd, MASCOT Melita Sweatshirt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 44,84* | € 58,40* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 44,69* | € 58,41* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 49,17* | € 58,91* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 44,00* | € 59,00* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,62* | € 64,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|