Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1200329 Herst.-Nr.: 50106-854-17-S EAN/GTIN: 5707209641946 |
| | |
|
| | |
| Mascot Warnschutz Sweatshirt MELITA SAFE CLASSIC 50106
Ausführung: - Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von waagrechten und senkrechten Reflexstreifen.
- Mehr Bewegungsfreiheit durch elastische Reflexe.
- Schlitze an den Seiten.
- Leicht verlängerter Rücken.
- Kein Rippenbündchen am Saum, daher besonders zum kombinieren mit einer Latzhose geeignet.
Material: 50% Baumwolle/50% Polyester, 245 g/m² Isoli Meterware. Kann max. 5% einlaufen. Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 50 Haushaltswäschen beibehält.
Weitere Informationen: | | High-Vis Gruppe: | A | Warnschutzklasse: | Klasse 3 | Internetfarbe: | gelb | Hersteller: | Mascot | Größe: | S | Farbe: | warngelb | Material: | 50% Polyester / 50% Baumwolle | Gewicht: | 245 g/m² | Form: | langarm | Ausführung: | Warnschutzoberteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Sweater, Damen-Sweatshirt, Sweatshirt (Damen), Damen-Pullover, Damenpullover, Herren-Sweater, Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Herren-Hemd, Herrenhemd, Warnschutzpullover, warnschutzpullover gelb, warnschutzpullover s, herren hemd, MASCOT® Safe Classic, MASCOT® Melita, T-shirt, Sweatshirt, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 44,84* | € 58,40* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 44,69* | € 58,41* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 43,57* | € 58,57* | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 49,17* | € 58,91* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 45,82* | € 59,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|