Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschnürstiefel S3, Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterschnürstiefel S3, Größe 44
Winterschnürstiefel S3, Größe 44
Artikel-Nr.:
     6C8MS-101189
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     631820/44
EAN/GTIN:
     4051428038812
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Wintersicherheitsstiefel, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3
Ausführung:
•Mit Reflexstreifen
•Warmes Webpelz-Innenfutter
Sohle: Aus einer DUO-PU-Schicht
Material: Schaft aus genarbtem Rindleder
Sicherheit: Stahlsohle und Stahlkappe
Weite: 11
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
44
Herstellerartikelnummer:
631820/44
Herstellername:
ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG
Markenname:
Footguard
Ursprungsland:
VR China
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
123
pro Paar
€ 4,95*
ab € 28,42*
€ 38,29*
1 Tag
123
pro Stück
€ 7,90*
ab € 28,63*
€ 38,46*
2 Tage
123
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,63*
€ 41,03*
Lager 6C8MS
123
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,07*
€ 47,57*
2 Tage
125
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,46*
€ 52,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.