Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschnürstiefel S3, Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterschnürstiefel S3, Größe 44
Winterschnürstiefel S3, Größe 44
Artikel-Nr.:
     4012-101189
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     631820/44
EAN/GTIN:
     4051428038812
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Wintersicherheitsstiefel, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3
Ausführung:
•Mit Reflexstreifen
•Warmes Webpelz-Innenfutter
Sohle: Aus einer DUO-PU-Schicht
Material: Schaft aus genarbtem Rindleder
Sicherheit: Stahlsohle und Stahlkappe
Weite: 11
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
44
Herstellerartikelnummer:
631820/44
Herstellername:
ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG
Markenname:
Footguard
Ursprungsland:
VR China
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
127
pro Paar
€ 4,95*
ab € 28,55*
€ 37,80*
2 Tage
127
pro Stück
€ 7,90*
ab € 28,66*
€ 37,98*
Lager 4012
127
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,57*
€ 40,68*
2 Tage
127
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,21*
€ 46,29*
3 Tage
129
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,43*
€ 52,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.