Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wintersicherheitsstiefel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wintersicherheitsstiefel
Wintersicherheitsstiefel
Artikel-Nr.:
     400-1885202
Hersteller:
     Footguard
Herst.-Nr.:
     2210013044
EAN/GTIN:
     4051428038812
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Wintersicherheitsstiefel


Wintersicherheitsstiefel, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3
Ausführung:
•Mit Reflexstreifen
•Warmes Webpelz-Innenfutter
Sohle: Aus einer DUO-PU-Schicht
Material: Schaft aus genarbtem Rindleder
Sicherheit: Stahlsohle und Stahlkappe
Weite: 11
Farbe: schwarz
- Größe: 44

Größe Gr. 44



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 gr. 44, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Winter-Sicherheitsstiefel, Winter-Stiefel, Winterarbeitsstiefel, Wintersicherheitsstiefel, Sicherheitsstiefel, footguard®, Sicherheitsschnürstiefel, Winter-Schnürstiefel, ISM, Heinrich, Krämer, GmbH, Co., Stiefel, Winter-Arbeitsstiefel, Sicherheitsschlupfstiefel, Schlupfstiefel, Sicherheitsschuh, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
127
pro Paar
€ 4,95*
ab € 28,53*
€ 37,82*
1 Tag
127
pro Stück
€ 7,90*
ab € 28,72*
€ 38,01*
1 Tag
127
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,73*
€ 40,66*
1 Tag
127
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,10*
€ 46,41*
Lager 400
129
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,71*
€ 52,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.