Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-W753201 Herst.-Nr.: 1383 EAN/GTIN: 4003635013830 |
| |
|
| | |
| Absolut hochwertig aufgebautes Lichtwellenleiter-Kabel für eine optisch-digitale Audioverbindung zwischen den einzelnen Komponenten einer Home-Cinema-Anlage. Die patentierte Konstruktion des optischen Digitalkabels mit 217 einzelnen Lichtwellenleitern aus speziellen polymeren optischen Fasern erzielt höchste Leuchtkraft und ermöglicht eine Daten-Übertragungsrate von bis zu 125 Mbps (Megabit/Sekunde). Die Norm für die Übertragung mehrkanaliger Tonformate via optischer Toslink-Schnittstelle schreibt lediglich eine Übertragungsrate von 12,8 Mbps vor! Fertig konfektioniert mit dem auf dieses Kabel abgestimmten Toslink-Stecker "XXL Series 80 CO". Features: Vergoldete Steckkontakte Vollisolierung 217 ultradünne Einzellitzen Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Form: | rund | Kabel-Anwendung: | Digital-Audio | Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Blau | Anschluss-Typ: | Toslink | Ausführung: | Anschlusskabel | Innenleiter-Material: | Glasfaser | Anschluss A: | Toslink-Stecker (ODT) | Anschluss B: | Toslink-Stecker (ODT) | Produkt-Art: | Digital-Audio Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,68* | € 136,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 111,01* | € 141,65* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,71* | € 217,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|