Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toslink Digital-Audio Anschlusskabel [1x Toslink-Stecker (ODT) - 1x Toslink-Stecker (ODT)] 3.00 m Blau Oehlbach XXL® Ser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1402539-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     1383
EAN/GTIN:
     4003635013830
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 3m
Toslink Digital-Audio Anschlusskabel [1x Toslink-Stecker (ODT) - 1x Toslink-Stecker (ODT)] 3.00 m Blau Oehlbach XXL® Series 80

Oehlbach 1380 XXL Series 80 Toslink-Anschlusskabel, 3 m

Vergoldete Steckkontakte
Vollisolierung
217 ultradünne Einzellitzen

Absolut hochwertig aufgebautes Lichtwellenleiter-Kabel für eine optisch-digitale Audioverbindung zwischen den einzelnen Komponenten einer Home-Cinema-Anlage. Die patentierte Konstruktion des optischen Digitalkabels mit 217 einzelnen Lichtwellenleitern aus speziellen polymeren optischen Fasern erzielt höchste Leuchtkraft und ermöglicht eine Daten-Übertragungsrate von bis zu 125 Mbps (Megabit/Sekunde). Die Norm für die Übertragung mehrkanaliger Tonformate via optischer Toslink-Schnittstelle schreibt lediglich eine Übertragungsrate von 12,8 Mbps vor! Fertig konfektioniert mit dem auf dieses Kabel abgestimmten Toslink-Stecker "XXL Series 80 CO".

Ausstattung:
Metallstecker

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Toslink · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Toslink-Stecker (ODT) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Toslink-Stecker (ODT) · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Blau · Innenleiter-Material: Glasfaser · Kabel-Anwendung: Digital-Audio · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Toslink-Stecker (ODT)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Toslink-Stecker (ODT)
Marke:
Oehlbach
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Digital-Audio
Innenleiter-Material:
Glasfaser
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Toslink
Produkt-Art:
Digital-Audio Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: optisches audiokabel, 4003635013830, Oehlbach, 1383, XXL® Series 80
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,44*
€ 137,69*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 111,02*
€ 142,35*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 178,88*
€ 218,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.