Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH D1C1383 Audio-Kabel 3 m TOSLINK Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH D1C1383 Audio-Kabel 3 m TOSLINK Blau
OEHLBACH D1C1383 Audio-Kabel 3 m TOSLINK Blau
OEHLBACH D1C1383 Audio-Kabel 3 m TOSLINK Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98234755
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C1383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel 3m
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
220 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
TOSLINK
Anschluss 2
TOSLINK
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Faseroptik
Jackenmaterial
Polymer
Weitere Suchbegriffe: optisches audiokabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.