Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach XXL® Made in White | High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet 5,10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 12415 HDMI-Kabel 5,1 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
OEHLBACH 12415 HDMI-Kabel 5,1 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     696-12415
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     12415
EAN/GTIN:
     4003635124154
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a oehlbach
hdmi kabel typ-a auf typ-a

HIGH-SPEED-HDMI® Flachkabel mit anspruchsvoller Technik. Der zusätzliche Datenkanal (Ethernet-Kanal) ermöglicht den Anschluss von internetfähigen AV-Komponenten ohne die Verwendung eines zusätzlichen Netzwerk-Kabels. Der innovative Innenleiter auf Basis von HPOCC®-Kupfer sorgt durch seinen extrem hohen Reinheitsgrad und seine monokristalline Struktur für eine bislang ungeahnte Übertragungsqualität. Beim HPOCC®-Herstellungsverfahren wird das Kupfer in eine definierte Form gegossen, wodurch ein nahezu perfekter, übergangsfreier Leiter entsteht. Dreifach geschirmte und separierte Innenleiter gewährleisten einen optimalen Signaltransfer auch bei Auflösungen von mehr als 1080p. Die 24 Karat vergoldeten Steckkontakte verbinden diesen hochwertigen Leiter nahezu widerstandsfrei mit den unterschiedlichsten Geräten wie z. B. LCD-Fernseher oder BluRay-Player. Dem hohen technologischen Anspruch des XXL® Made in White wird auch sein Äußeres gerecht: Der robuste weiße Mantel aus PVC-Geflecht und die soliden Vollmetallstecker unterstreichen die Qualität dieses hochwertigen 5-Sterne-Produktes.

Weitere Informationen:
Merkmale:
Features:10.2 Gbps/ 340MHz - Bandwidth3D over HDMI®4K + 2K - 2160p/ 100HzARC - Audio Return ChannelHEC - HDMI® Ethernet ChannelCat 2 - High Speed HDMI® CableFull HD - Full High Definition VideoDeep Color™ - 30/36/48-bit Pixel color depthx.v.Color - Additional Color SpaceHDMI® CEC - Automated A/V ControlDolby DTS-HD™ - 5.1/7.1 Lossless Surround
Signalart:
Digital Video/Audio
Sterne Qualität:
5 Sterne
Verbindungen:
HDMI® Connector | Beide Richtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.