| |
|
| Artikel-Nr.: 696-11400 Herst.-Nr.: 11400 EAN/GTIN: 4003635114001 |
| |
|
| | |
| HIGH-SPEED-HDMI® Kabel mit anspruchsvollen technischen Finessen. Der zusätzliche Datenkanal (Ethernet-Kanal) ermöglicht den Anschluss von internetfähigen AV-Komponenten ohne die Verwendung eines zusätzlichen Netzwerk-Kabels. Der innovative Innenleiter auf Basis von HPOCC®-Kupfer sorgt durch seinen extrem hohen Reinheitsgrad und seine monokristalline Struktur für eine bislang ungeahnte Übertragungsqualität. Beim HPOCC®-Herstellungsverfahren wird das Kupfer in eine definierte Form gegossen, wodurch ein nahezu perfekter, übergangsfreier Leiter entsteht. Vierfach geschirmte und separierte Innenleiter gewährleisten einen optimalen Signaltransfer auch bei Auflösungen von mehr als 1080p. Die 24 Karat vergoldeten Steckkontakte verbinden diesen High-End-Leiter nahezu widerstandsfrei mit den unterschiedlichsten Geräten wie z. B. LCD-Fernseher oder BluRay-Player. Das hohe technologische Niveau des XXL® Carb Connect wird auch durch seine perfekte Optik widergespiegelt: Der strapazierfähige, edle Gewebemantel und die soliden Vollmetallstecker mit Carbon-Inlays unterstreichen die außergewöhnliche Qualität dieses 5-Sterne-Produktes. Weitere Informationen: | | Merkmale: | Features:10.2 Gbps/ 340MHz - Bandwidth3D over HDMI®4K + 2K - 2160p/ 100HzARC - Audio Return ChannelHEC - HDMI® Ethernet ChannelCat 2 - High Speed HDMI® CableFull HD - Full High Definition VideoDeep Color™ - 30/36/48-bit Pixel color depthx.v.Color - Additional Color SpaceHDMI® CEC - Automated A/V ControlDolby DTS-HD™ - 5.1/7.1 Lossless Surround | Signalart: | Digital Video/Audio | Sterne Qualität: | 5 Sterne | Verbindungen: | HDMI® Connector | Beide Richtungen |
|
| | |
| | | |
| |