| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-63127-D44-300818 Herst.-Nr.: 300818 EAN/GTIN: 8720604303810 |
| |
|
| | |
| Hybrid Arbeitstrahler - 47W 5500lm 5000K IP54 - Baustellentauglich 230V AC oder 18V Akku Betrieb mit Notlichtfunktion. Funktioniert mit Akkus von Bosch, Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo). Entwickelt und zertifiziert für den Einsatz auf Baustellen. Beschreibung: Diese vielseitige Hybrid (230V & Akku) Arbeitsleuchte ist speziell für professionelle Handwerker, Mechaniker und Bauarbeiter konzipiert, die viel unterwegs sind. Sie ist mit einer Akkuhalterung ausgestattet, die für 18-V-Akkus von Makita, Dewalt, Milwaukee, Bosch, Metabo (CAS) geeignet ist. Dies macht den Kauf eines zusätzlichen Akkusystems überflüssig. Diese Arbeitsleuchte ist für den rauen Einsatz auf Baustellen, sowohl im Innenbereich als auch für den vorübergehenden Außeneinsatz, getestet und zertifiziert. Die Arbeitsleuchte ist in zwei Stufen dimmbar (50%, 25%), hat eine kaltweiße Farbtemperatur (5.000K) und einen Farbwiedergabeindex von RA >80. Die Betriebsdauer liegt zwischen 2,5 und 9 Stunden (basierend auf einem 5AH-Akku), je nach gewähltem Lichtausgangsmodus. Der opale Diffusor reduziert die Blendung der 5.500 Lumen starken Lichtquelle und sorgt für eine homogene Ausleuchtung des Arbeitsplatzes. Das Gehäuse und der Frontdiffusor sind aus schlagfestem Polycarbonat (IK08) gefertigt. Die Leuchte ist dank des stabilen Batteriedeckels staub- und spritzwassergeschützt (IP54). Diese Arbeitsleuchte ist mit einer Technologie ausgestattet, die eine Überhitzung und Tiefentladung des eingesetzten Akkus verhindert. Diese Arbeitsleuchte funktioniert mit 18V-Akkus von: Makita - Dewalt - Milwaukee - Bosch - Metabo (CAS) Ein Adapter für Festool kann unter der Artikelnummer S30081X-1 bestellt werden. Die Akkus müssen mit den Ladestationen der Hersteller geladen werden und sind nicht im Lieferumfang enthalten. Neben den Akkus kann die Arbeitsleuchte auch über das mitgelieferte 5 m lange Anschlusskabel H07RN-F 3G 1,5 mm² mit Strom versorgt werden. Diese Arbeitsleuchte ist mit einer Steckdose ausgestattet, die den Anschluss einer anderen Leuchte, eines Elektrowerkzeugs oder eines anderen Geräts ermöglicht. Dadurch entfällt der Bedarf an zusätzlichen Verlängerungskabeln. Sicherheit: Im Falle eines Stromausfalls schaltet diese Arbeitsleuchte automatisch innerhalb von ca. 0,5 Sekunden auf Batteriebetrieb um. So sitzen Sie nie im Dunkeln und minimieren das Risiko von Verletzungen und Schäden. Artikelnummer 0300818 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,9 KG | Maße (L x B x H): | 291x126x253 MM | Ursprungsland: | CHN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |