Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte Rolle 5m, 25cm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anti-Rutschmatte, Rollenware 5000 x 250 mm (Art. 50ks08)
Modellbeispiel: Anti-Rutschmatte, Rollenware 5000 x 250 mm (Art. 50ks08)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-50KS08
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     50KS08
EAN/GTIN:
     4250384731533
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutschmatten verringert das Rutschen von Gegenständen auf Ladeflächen oder an anderen Einsatzorten. Eine gute Anti-Rutschmatte kann bis zu 60% der Ladungssicherung gewährleisten • aus hoch gepresstem Recyclingmaterial • sichert die Last dank eines hohen Gleitreibungskoeffizienten > 0.6 • Temperaturbereich -40˚C bis +115˚C , Variante: Rollware Maße: 5 m / Breite: 250 mm
Weitere Informationen:
8,2:
KG Zolltarifnummer
Weitere Suchbegriffe: anti rutsch-matte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 8,50*
ab € 24,11*
€ 30,61*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 23,24*
€ 31,33*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 23,31*
€ 31,33*
4 Tage
120
1
Frei Haus
ab € 29,13*
€ 51,40*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 52,31*
€ 68,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 99,41*
Ähnlich
Wolk
ab € 71,03*
Ähnlich
Schake
ab € 0,83*
Ähnlich
Wolk
ab € 59,14*
Ähnlich
Moravia
ab € 26,23*
Ähnlich
Wolk
ab € 0,45*
Ähnlich
Schake
ab € 2,33*
Ähnlich
Schake
ab € 0,29*
Ähnlich
Schake
ab € 1,07*
Ähnlich
Schake
ab € 21,22*
Ähnlich
Schake
ab € 0,261*
Ähnlich
Schake
ab € 1,04*
Ähnlich
Schake
50KS01
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.