Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anti-Rutschmatte 200 x 100 mm, VPE 10 Stk. (Art. 50ks09)
Modellbeispiel: Anti-Rutschmatte 200 x 100 mm, VPE 10 Stk. (Art. 50ks09)
Artikel-Nr.:
     328-50ks09
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384731540
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
  • Material: Recyclingmaterial, schwarz
  • Länge: 200 mm
  • Breite: 100 mm
  • Materialstärke: 8 mm
  • Temperaturbereich: - 40°C bis + 115°C
  • Verpackungseinheit (VPE): 10 Stück

|
  • verringert das Rutschen von Gegenständen auf Ladeflächen oder an anderen Einsatzorten
  • kann bis zu 60% der Ladungssicherung gewährleisten
  • sichert die Last dank eines hohen Gleitreibungskoeffizienten (> 0,6)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Recyclingmaterial
Stärke:
8 mm
Breite:
100 mm
Länge:
200 mm
Temperaturbereich:
- 40°C bis + 115°C
Verpackungseinheit (VPE):
10 Stück
Produktart:
Anti-Rutschmatte
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, antirutschmatte 20x20cm, Fußmatte, Rutschschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 0,83*
€ 1,38*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 0,85*
€ 1,41*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,39*
€ 12,85*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,18*
€ 37,76*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 99,74*
Ähnlich
Wolk
ab € 70,69*
Ähnlich
Schake
ab € 22,10*
Ähnlich
Wolk
ab € 59,07*
Ähnlich
Moravia
ab € 26,11*
Ähnlich
Wolk
ab € 0,45*
Ähnlich
Wolk
ab € 13,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.