Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter Typ SE mit Tastleiste, 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ SE mit Tastleiste (Art. 419.00se)
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ SE mit Tastleiste (Art. 419.00se)
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ SE mit Tastleiste (Art. 419.00se)
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ SE mit Tastleiste (Art. 419.00se)
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ SE (Art. 419.001se)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328SW-419.00se
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384736088
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Bühnengitter
Demogitter
Absperrgitter Typ SE aus Stahl ist das perfekte Produkt zum Absperren und Sichern von Veranstaltungsbereichen oder Sportevents. Mit einer Gesamthöhe von 1100 mm und einer stabilen Konstruktion aus verzinktem Stahl bietet dieses Gitter zuverlässigen Schutz. Die integrierte Tastleiste mit Folie RA1 in rot/weiß sorgt für zusätzliche Sicherheit und Sichtbarkeit. Mit einer Ausladung der Füße von 625 mm und einem Strebenabstand von 105 mm ist dieses Absperrgitter durchaus robust.

  • Material: Stahl, verzinkt
  • Tastleiste: Blech mit Folie RA1 (Typ 1), rot/weiß
  • Gesamthöhe: ca. 1100 mm
  • Ausladung der Füße: ca. 625 mm
  • Rohrdurchmesser: ca. 33,7 mm
  • Strebenlänge: ca. 726 mm
  • Strebenstärke Ø: 16 mm
  • Strebenabstand: 105 mm
  • Abstand zum Boden: ca. 308 mm

|
  • zum Absperren und Sichern von Veranstaltungsbereichen
  • leichtes Verbinden der Elemente durch seitlich angebrachte Haken
  • stabile senkrechte Füllstäbe sorgen für eine sichere Absicherung
  • die integrierte Tastleiste mit rot/weißer Folie sorgt für eine optimale Sichtbarkeit
  • die herausnehmbaren Füße können bei Beschädigung leicht ausgetauscht werden
|

Hinweis: Größere Mengen oder Modelle mit Tastleiste in orange/weiß (Art. 419.001sesk) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtlänge:
2500 mm
Absperrlänge:
2350 mm
Füllstäbe Anzahl:
18
Material:
Stahl, verzinkt
Gesamthöhe:
1100 mm
Abstand zum Boden:
308 mm
Ausladung der Füße:
625 mm
Rohr Ø:
33,7 mm
Strebenabstand:
105 mm
Strebenlänge:
726 mm
Strebenstärke Ø:
16 mm
Tastleiste:
Blech mit Folie RA1 (Typ 1), rot/weiß
Weitere Suchbegriffe: Mannesmanngitter, Personengitter, absperrgitter stahl, bühnengitter, schake absperrgitter, Eingangsschleuse, Polizeigitter, Mannesmanabsperrung, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Gitterschleuse, Drängelgitter, Schake, Luxemburger, Gitter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 139,89*
€ 182,23*
6 Tage
12
2
Frei Haus
ab € 137,21*
€ 190,51*
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 175,86*
€ 213,79*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 189,07*
€ 231,26*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 195,45*
€ 238,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 235,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.