Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter Typ D 'Rule', 2500 mm, mit Tastleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrgitter -Rule- (Art. 419.001)
Modellbeispiel: Absperrgitter -Rule- (Art. 419.001)
Technische Ansicht:
Modellbeispiel: Absperrgitter mit integrierter Tastleiste Art. 419.010
Artikel-Nr.:
     328SW-419.010
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     419_010
EAN/GTIN:
     4250384707965
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Bühnengitter
Demogitter
Das Absperrgitter Typ D 'Rule' aus verzinktem Stahl ist die ideale Lösung für Sicherheitsbedürfnisse. Mit einer Gesamthöhe von 1100 mm und einem Abstand zum Boden von 300 mm bietet es zuverlässigen Schutz und Sicherheit. Die Ausladung der Füße von 678 mm sorgt für Stabilität, während die Streben mit einem Durchmesser von 16 mm und einem Abstand von 105 mm eine solide Konstruktion gewährleisten. Eine Auswahl zwischen einer Länge von 2000 mm oder 2500 mm ist möglich.

  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gesamthöhe: ca. 1100 mm
  • Ausladung der Füße: ca. 678 mm
  • Rohrdurchmesser: ca. 33,7 mm
  • Strebenlänge: ca. 726 mm
  • Strebenstärke Ø: 16 mm
  • Strebenabstand: 105 mm
  • Abstand zum Boden: ca. 300 mm

|
  • zum Absperren und Sichern von Veranstaltungsbereichen
  • leichtes Verbinden der Elemente durch seitlich angebrachte Haken
  • für eine standhafte Positionierung sorgen die aus Rundrohr gebogenen Standfüße
  • stabile senkrechte Füllstäbe sorgen für eine sichere Absicherung
|

Hinweis: Größere Mengen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamtlänge:
2500 mm
Absperrlänge:
2350 mm
Tastleiste:
mit Tastleiste
Füllstäbe Anzahl:
18
Material:
Stahl, verzinkt
Gesamthöhe:
1100 mm
Abstand zum Boden:
300 mm
Ausladung der Füße:
678 mm
Rohr Ø:
33,7 mm
Strebenabstand:
105 mm
Strebenlänge:
726 mm
Strebenstärke Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Mannesmanngitter, Personengitter, bühnengitter, Eingangsschleuse, Polizeigitter, Mannesmanabsperrung, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Gitterschleuse, Drängelgitter, Prov, Schake, Luxemburger, Gitter, 419.010
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 125,18*
€ 157,16*
6 Tage
30
2
Frei Haus
ab € 125,62*
€ 176,52*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 148,66*
€ 185,63*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 180,79*
€ 222,90*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 191,53*
€ 233,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,48*
€ 174,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,18*
€ 148,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
419_05
€ 304,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.