Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter Typ L 'Fence' aus Stahl, Länge 2500 mm, mit angeschweißten Füßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ L -Fence- aus Stahl, Länge 2500 mm, mit angeschweißten Füßen (Art. 419.00l)
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ L -Fence- aus Stahl, Länge 2500 mm, mit angeschweißten Füßen (Art. 419.00l)
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ L -Fence- aus Stahl, Länge 2500 mm, mit angeschweißten Füßen (Art. 419.00l)
Modellbeispiel: Absperrgitter Typ L -Fence- aus Stahl, Länge 2500 mm, mit angeschweißten Füßen (Art. 419.00l)
Modellbeispiel: Absperrgitter -Fence- (Art. 419.00l)
Technische Ansicht: Absperrgitter -Fence-
Artikel-Nr.:
     328SW-419.00l
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384707958
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Bühnengitter
Demogitter
Das Absperrgitter Typ L 'Fence' aus Stahl ist die ideale Lösung für jegliche Absperrungsbedürfnisse. Mit einer Gesamtlänge von 2500 mm und einer Gesamthöhe von 1100 mm bietet es eine effektive Barriere, um Bereiche sicher abzusperren. Das verzinkte Stahl sorgt für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse. Mit 9 Füllstäben und einer Absperrlänge von 2300 mm bietet dieses Absperrgitter maximale Sicherheit. Die angeschweißten Füße mit einer Ausladung von 700 mm sorgen für Stabilität und einfachen Aufbau. Mit einem Gewicht von nur 11 kg ist dieses Absperrgitter leicht zu transportieren und zu installieren.

  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gesamtlänge: ca. 2500 mm
  • Absperrlänge: ca. 2300 mm
  • Gesamthöhe: ca. 1100 mm
  • Ausladung der Füße: ca. 700 mm
  • Rohrdurchmesser: ca. 26,9 mm
  • Strebenlänge: ca. 600 mm
  • Strebenstärke Ø: ca. 16 mm
  • Abstand zum Boden: ca. 384 mm
  • Anzahl der Füllstäbe: 9 Stück
  • Gewicht: 11 kg

|
  • zum Absperren und Sichern von Veranstaltungsbereichen
  • leichtes Verbinden der Elemente durch seitlich angebrachte Haken
  • für eine standhafte Positionierung sorgen die aus Rundrohr gebogenen Standfüße
  • stabile senkrechte Füllstäbe sorgen für eine sichere Absicherung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Stahl, verzinkt
Gesamtlänge:
2500 mm
Gesamthöhe:
1100 mm
Absperrlänge:
2300 mm
Gewicht:
11 kg
Abstand zum Boden:
384 mm
Füllstäbe Anzahl:
9 Stück
Ausladung der Füße:
700 mm
Rohr Ø:
26,9 mm
Strebenlänge:
600 mm
Strebenstärke Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Mannesmanngitter, Personengitter, Zinkrohr, bühnengitter, Eingangsschleuse, Polizeigitter, Mannesmanabsperrung, Absperrzaun, Barriere, Security-Gate, Gitterschleuse, Drängelgitter, Schake, Luxemburger, Gitter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 87,30*
€ 109,16*
5 Tage
30
2
Frei Haus
ab € 85,30*
€ 117,07*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 102,07*
€ 127,77*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 132,45*
€ 163,09*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 136,08*
€ 167,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 250,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.