Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobil-Bauzaun verzinkt Typ Standard Maße: 2,00 x 3,50m mit umlaufenden Rohrrahmen Maschenweite 100/300 Drahtstärke senkrecht 3,4 mm waagerecht 3,8 mm Standrohre ø40mm waagerecht...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauzaun-Element, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Bauzaun-Element, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Bauzaun-Element, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Bauzaun-Element, Maße (BxH): 3,5 x 2,0 m
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-3B2035
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3B2035
EAN/GTIN:
     4250384703790
Suchbegriffe:
Bauzaun
Mobilzaun
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Mobilzaun "Standard" zum Absperren von Baustellbereichen, Mobil- Bauzaun senzimirverzinkt, mit umlaufendem Rohrrahmen, Standrohre Ø 42,4mm, waagerechte Rohre Ø 26,9 mm, Maschenweite: senkrecht: 100 mm, waagerecht: 300 mm, Drahtstärke senkrecht: 3,4 mm, Drahtstärke waagerecht: 3,8 mm, senkrechte Drähte: 33 St., waagerechte Drähte: 5 St., überstehende Drähte als Übersteigschutz, leichtes Handling bei geeigneter Qualität, Höhe: 2,00 m, Element Breite: 3,50 m
Weitere Informationen:
17,6:
KG Zolltarifnummer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
160
2
Frei Haus
ab € 49,59*
€ 105,04*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 92,40*
€ 114,15*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 92,13*
€ 114,17*
Lager 6922
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 116,52*
€ 123,51*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 117,14*
€ 142,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3.087,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 9,79*
Zubehör
Schake
3B2022
ab € 60,97*
Zubehör
Schake
3B115
ab € 17,42*
Zubehör
Schake
3B2012
ab € 53,76*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 11,53*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 13,87*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 10,55*
Zubehör
Schake
3F112
ab € 14,89*
Zubehör
Schake
3B1213
ab € 21,92*
Zubehör
Schake
ab € 30,81*
Zubehör
Schake
3B154-2
ab € 27,33*
Zubehör
Schake
ab € 15,94*
Zubehör
Schake
ab € 957,73*
Zubehör
Schake
ab € 450,71*
Zubehör
Schake
ab € 476,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.