Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EURO SCHRANKENZAUN 2,40 m aus Kunststoff mit Schranke (Folie) 250 mm Tastleiste (Folie) 100 mm retroreflektierend Folie Typ RA1/A rot / weiß, geschützt durch stabilen Folienschu...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro- aus Kunststoff, ohne Lampenadapter (Art. 33312k)
Modellbeispiel: Schrankenzaun -Euro- aus Kunststoff, ohne Lampenadapter (Art. 33312k)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-33324KA
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33324KA
EAN/GTIN:
     4250384732028
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
Schake- Euro- Schrankenzaun aus UV- beständigem, schlagzähem Kunststoff Länge 1,20m und 1,60m, geprüft nach TL Absperrtechnik 97, entspricht den Vorschriften der ZTV-SA, Prüfnummer 333/04K, mit Folie Typ 1, Länge: 2,40 m (keine TL Prüfung), mit Lampenadapter
Weitere Informationen:
14,26:
KG Zolltarifnummer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 161,31*
€ 193,89*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 132,51*
€ 193,91*
12 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 177,21*
€ 212,70*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,97*
€ 219,09*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,71*
€ 224,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,09*
€ 260,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,92*
€ 259,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,03*
€ 246,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,45*
€ 233,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
3F100
ab € 11,49*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 13,79*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 10,57*
Zubehör
Schake
ab € 18,45*
Zubehör
Schake
32000
ab € 346,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.