Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems CamSys 2 Set S-Color S 30 H 30 #175303 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 175303 R220 CamSys 2 Set S-Color S 30 H
REMS 175303 R220 CamSys 2 Set S-Color S 30 H
REMS 175303 R220 CamSys 2 Set S-Color S 30 H
Artikel-Nr.:
     6922B-4702900
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     175303 R220
EAN/GTIN:
     4039976156974
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Messmikroskop
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,39 kg
Länge:
560 mm
Breite:
480 mm
Höhe:
410 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.666,55*
€ 2.979,89*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 2.853,59*
€ 3.157,83*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.930,12*
€ 3.263,85*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.979,89*
€ 3.546,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.941,85*
€ 3.500,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.814,15*
€ 3.348,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.741,37*
€ 3.262,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.666,55*
€ 3.173,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
175300 R220
ab € 1.555,72*
Ähnlich
REMS
175301 R220
ab € 2.004,53*
Ähnlich
REMS
175302 R220
ab € 2.569,40*
Ähnlich
REMS
175304 R220
ab € 2.970,10*
Ähnlich
REMS
175305 R
ab € 869,28*
Ähnlich
REMS
175306 R
ab € 1.628,50*
Ähnlich
REMS
175307 R
ab € 1.803,62*
Ähnlich
REMS
175308 R
ab € 2.096,63*
Ähnlich
REMS
175323 R
ab € 82,33*
Ähnlich
REMS
175330 R
ab € 71,34*
Ähnlich
REMS
175339 R
ab € 69,74*
Ähnlich
REMS
175343 R
ab € 50,67*
Ähnlich
REMS
175440 R
ab € 83,59*
Ähnlich
REMS
151210
ab € 106,12*
Ähnlich
REMS
175000
ab € 1.118,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.