| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-4675902 Herst.-Nr.: 23205 EAN/GTIN: 4006274232051 |
| |
|
| | |
| SPEEDER-Ratschenschlüssel in Standardversion.Mit Umschaltmechanismus.Leicht, handlich und vor allem für Montagearbeiten geeignet. Zuverlässiger Ratschenmechanismus mit Ringeinsatz aus CrV-Stahl (umschlatbar). 10 x 11 mm; Ratschenmechanismus mit Ring-Einsatz aus CrV-Stahl (umschaltbar) Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Der leichte und handliche. Vor allem für Montagearbeiten geeignet. | Material: | Ring-Einsatz: Chrom-Vanadium-Stahl | Verpackungsinhalt: | 1 Ratschenschl. (10 x 11 mm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,44* | € 9,38* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,47* | € 9,42* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,89* | € 12,97* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,23* | € 14,64* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,14* | € 17,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|