| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208379 Herst.-Nr.: 23205 EAN/GTIN: 4006274232051 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
23205 Proxxon, Ratschenschlüssel SPEEDER, 10 x 11 mm SPEEDER-Ratschenschlüssel in Standardversion. Mit Umschaltmechanismus. Leicht, handlich und vor allem für Montagearbeiten geeignet. Zuverlässiger Ratschenmechanismus mit Ringeinsatz aus CrV-Stahl (umschaltbar). 10 x 11 mm, Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 86 GRAMM | Breite: | 46 mm | Höhe: | 35 mm | Länge: | 160 mm | Gewicht: | 0,086 Kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,44* | € 9,32* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,47* | € 9,36* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,89* | € 12,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,25* | € 14,50* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,09* | € 17,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|