| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-4675820 Herst.-Nr.: 23292 EAN/GTIN: 4006274232921 |
| |
|
| | |
| Der PROXXON Tiefbett-Steckschlüsselsatz, 1/4" + 1/2", kommt in einem kompakten Kunststoffkoffer mit Schnappverschluss und stabiler Einlage. Mit 1/4"-Vierkantantrieb (für 1/4"-Ratsche; Anzugsdrehmomente hier unter 25 Nm): Sechskanteinsätze für SW 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 und 12 mm. Mit 1/2"-Vierkantantrieb (für 1/2"-Ratsche; Anzugsdrehmomente hier über 25 Nm): 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 und 24 mm. Alle Teile mattverchromt. Werte für Härte und maximales Drehmoment sind besser als von DIN/ISO gefordert. Die Maßhaltigkeit liegt innerhalb der zugelassenen Toleranzen. Eine Tabelle für Gewinde von M 1,6 - M 24 mit Anzugsdrehmomenten ist auf dem Deckel dauerhaft fixiert. 1/2"-Tiefbettnüsse (Länge 79 mm) Sechskanteinsätze für 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 und 24 mm.; 1/4"-Tiefbettnüsse (Länge 50 mm) Sechskanteinsätze für SW 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 und 12 mm Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Zum Lösen und Festziehen tiefsitzender Schrauben | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Verpackungsinhalt: | 10 1/2" Tiefbetteinsätze, 10 1/4" Tiefbetteinsätze |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,49* | € 51,42* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 39,70* | € 51,43* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 35,85* | € 51,43* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 44,97* | € 57,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 46,93* | € 60,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 102,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|