| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S565352 Herst.-Nr.: 23292 EAN/GTIN: 4006274232921 |
| |
|
| | |
| Mit 1/4"-Vierkantantrieb (6,3 mm) (für Anzugsdrehmomente hier unter 25 Nm): Sechskanteinsätze für SW 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 und 12 mm.
Mit 1/2"-Vierkantantrieb (12,5 mm) (für Anzugsdrehmomente über 25 Nm): 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 und 24 mm. Alle Teile matt verchromt und gut lesbar markiert.
Lieferung in kompaktem Kunststoffkoffer. Hochfest, mit Schnappverschluss und stabiler Einlage. Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 20teilig | Material-Eigenschaft: | verchromt | Antrieb: | 1/2" (12.5 mm) + 1/4" (6.3 mm) | Produkt-Art: | Steckschlüsselsatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,57* | € 51,28* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 35,36* | € 52,04* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 39,88* | € 52,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 45,15* | € 57,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 45,06* | € 58,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|