Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23292 Proxxon, Proxxon Tiefbett-Steckschlüsselsatz, 1/4 Zoll + 1/2 Zoll 20 - tei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-692785
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23292
EAN/GTIN:
     4006274232921
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

23292 Proxxon, Tiefbett-Steckschlüsselsatz, 1/4 Zoll + 1/2 Zoll 20 - teilig Der PROXXON Tiefbett-Steckschlüsselsatz, 1/4 + 1/2 , kommt in einem kompakten Kunststoffkoffer mit Schnappverschluss und stabiler Einlage. Mit 1/4 -Vierkantantrieb (für 1/4 -Ratsche, Fabrikat: Proxxon
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2908 GRAMM
Breite:
185 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
340 mm
Gewicht:
2,908 Kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 35,85*
€ 51,42*
12 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,49*
€ 51,42*
Lager 260
1
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,70*
€ 51,43*
5 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 44,97*
€ 57,65*
1 Tag
61
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,93*
€ 60,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.