Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Computer-Säule Modell 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-A7-CS-SL-M1F
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     A7-CS-SL-M1F
EAN/GTIN:
     4040376145031
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
  • Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet.
  • Ideal bei beengten Platzverhältnissen durch geringe Tiefe (350 mm) und der Option, den Unterbauschrank (H 900 mm) wahlweise mit Tür rechts oder mit Tür links (Anschlag immer rechts) zu montieren.
  • Kufen (unten) bei stationärer und fahrbarer Ausführung Gesamttiefe 570 mm.
  • Monitorgehäuse (B600 x T350 x H700 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B585 x T330 x H540 mm, Sichtfenster B550xH520 mm, integriertes Belüftungsraster) für Bildschirme bis max. 26“ geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein Tastaturfach mit Frontklappe (abschließbar) und Tastaturauszug. Tastaturauszug B550 x T290 mm zur Tastatur- und Mausauflage (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).
  • Flügeltürfach (Höhe 900 mm) mit seitlicher Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar) mit einem verstellbaren Fachboden.
  • Kufen (Tiefe 570 mm) inkl. Rollensatz. Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 50 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen)).
  • 1 Monitorgehäuse Breite 600 x Tiefe 350 x Höhe 700 mm, Monitorfach (innen B 585 x T 330 x H 540 mm). Sichtfenster für Bildschirm bis max. 26” geeignet.
  • 1 Tastaturauszug (B540xT490mm) mit abschließbarer Frontklappe
  • 1 Fachboden
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Lieferung zerlegt - einfachste Montage
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
B600 x T350 x H1700 mm
Farbe (Gestell/Gehäuse):
RAL7035
Flächenlast stationär:
200 kg
Schubladen-Anzahl:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 504,43*
€ 591,88*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,44*
€ 597,55*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,42*
€ 600,16*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,57*
€ 600,26*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,92*
€ 604,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,83*
€ 719,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,04*
€ 711,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,12*
€ 689,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,99*
€ 667,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,92*
€ 615,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.