Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Computer-Säule Modell 1, B600xT350xH1700mm - fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rau Computer-Säule Modell 1, B600xT350xH1700mm - fahrbar
Rau Computer-Säule Modell 1, B600xT350xH1700mm - fahrbar
Rau Computer-Säule Modell 1, B600xT350xH1700mm - fahrbar
Rau Computer-Säule Modell 1, B600xT350xH1700mm - fahrbar
Rau Computer-Säule Modell 1, B600xT350xH1700mm - fahrbar
Artikel-Nr.:
     5417B-p5383315
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-CS-SL-M1F.11
EAN/GTIN:
     4040376145031
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
  • Computer-Säule Modell 1
  • Mobile Version
  • bestehend aus: Monitorgehäuse, Tastaturauszug und Computergehäuse
  • Lieferung zerlegt - einfachste Montage
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe Front:
RAL5010 enzianblau
Farbe Gestell:
RAL7035
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Gewicht:
40 kg
Farbe:
RAL5010
Höhe:
1700 mm
Tiefe:
350 mm
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, EDV-Rollständer, EDV-Ständer, EDV-Säule, Monitorpult, Monitor-Schrank, Monitorschrank, computerschrank, Rau, Computer-Säule, Modell, 1,, B600xT350xH1700mm, -
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 504,43*
€ 591,88*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,44*
€ 597,55*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,42*
€ 600,16*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,57*
€ 600,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,92*
€ 604,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,88*
€ 704,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,15*
€ 671,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,64*
€ 668,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,15*
€ 647,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,43*
€ 600,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.