|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7757-07-CS-SL-M1F.11 Herst.-Nr.: 07-CS-SL-M1F.11 EAN/GTIN: 4040376145031 |
| |
|
|  |  |
 | Computer-Säule Modell 1|B600 x T350 x H1700 mm|Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet.|Ideal bei beengten Platzverhältnissen durch geringe Tiefe (350 mm) und der Option, den Unterbauschrank (H 900 mm) wahlweise mit Tür rechts oder mit Tür links (Anschlag immer rechts) zu montieren.|Kufen (unten) bei stationärer und fahrbarer Ausführung Gesamttiefe 570 mm.|Monitorgehäuse (B600 x T350 x H700 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B585 x T330 x H540 mm, Sichtfenster B550xH520 mm, integriertes Belüftungsraster) für Bildschirme bis max. 26“ geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein Tastaturfach mit Frontklappe (abschließbar) und Tastaturauszug. Tastaturauszug B550 x T290 mm zur Tastatur- und Mausauflage (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Flügeltürfach (Höhe 900 mm) mit seitlicher Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar) mit einem verstellbaren Fachboden.|Kufen (Tiefe 570 mm) inkl. Rollensatz. Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 50 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen)).|1 Monitorgehäuse Breite 600 x Tiefe 350 x Höhe 700 mm, Monitorfach (innen B 585 x T 330 x H 540 mm). Sichtfenster für Bildschirm bis max. 26” geeignet.|1 Tastaturauszug (B540xT490mm) mit abschließbarer Frontklappe|1 Fachboden|Pulverbeschichtung|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen:  |  | Farbe Gestell/Farbe Ausstattung: | RAL7035/RAL5010 | Plattenlänge: | 600 mm | Plattenbreite: | 350 mm | Höhe: | 1700 mm | GPSR-Relevant: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, EDV-Rollständer, EDV-Ständer, EDV-Säule, Monitorpult, Monitor-Schrank, Monitorschrank, computerschrank, computer-säule|rau computer-säule|computer-säule kaufen|computer-säule mobil|computer-säule mit monitorgehäuse |
|  |  |
| |