Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-16845-D57-06-BB200 Herst.-Nr.: 06-BB200 EAN/GTIN: 4040376032171 |
| |
|
| | |
| - Zur Montage an die Rückseite einer Arbeitsplatte in Stärke 22 mm, 25 mm oder 30 mm.
- Qualitätsgarantie 5 Jahre
- Made in Germany
Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Produktmaße: | B2000 x H100 x S15 mm | Schubladen-Anzahl: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: System-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 42,29* | € 57,59* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 42,26* | € 57,59* | | | | | | 9 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 42,57* | € 58,14* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 57,84* | € 75,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 91,01* | € 115,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|