Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordleiste für Arbeitstisch, B 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154995
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-BB200
EAN/GTIN:
     4040376032171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstischbordleiste
Bordleiste Arbeitstisch
bordleiste arbeitstisch
  • MDF, Stärke 16 mm, Höhe 100 mm
Weitere Informationen:
für Breite in mm:
2000
Weitere Suchbegriffe: 154995, 154995-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 42,29*
€ 57,59*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,26*
€ 57,59*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,57*
€ 58,14*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 57,84*
€ 75,32*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 91,01*
€ 115,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.