Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordleiste Buchensperrholz für 22, 25 oder 30 mm Platte, B2000xH100xS15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-06-BB200
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-BB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstischbordleiste
Bordleiste Arbeitstisch
bordleiste arbeitstisch
Bordleiste Buchensperrholz|B2000 x H100 x S15 mm|Zur Montage an die Rückseite einer Arbeitsplatte in Stärke 22 mm, 25 mm oder 30 mm.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
3 kg
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 42,29*
€ 57,59*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,26*
€ 57,59*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,57*
€ 58,14*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 57,84*
€ 75,32*
1
€ 4,95*
ab € 91,01*
€ 115,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.