| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-19-9472 Herst.-Nr.: 19-9472 EAN/GTIN: 4250448505520 |
| |
|
| | |
| Fest verschweißte Stahlkonstruktion, Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm -- Räder ø 260 x 85 mm mit blaugrauer Luft-Bereifung, Rollenlager und Kunststoffelge, Blockprofil -- Schaufel aus Stahlblech t=4 mm -- Handgriffe mit Sicherheitsbügel gemäß DIN EN 1757-3 -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Gitterteilung 50/50/4 mm Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B: | 510x490 mm | Eigengewicht: | 12,5 kg | Tragkraft: | 200 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketkarre, Postkarre, Gitterrückwand, Rückwandgitter, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, stapelkarre vollgummireifen 250kg tragkraft, bereifung für kufenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,88* | € 202,12* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 184,65* | € 220,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 178,97* | € 247,93* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,77* | € 256,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,59* | € 273,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|