Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre gross mit Gitter-Rückwand, Tragkraft 250 kg, Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-308577
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     19-9472 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448505520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Bereifung für Kufenkarre
Kufenkarrenbereifung

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm). Gitterteilung (50/50/4 mm). Handgriffe mit Sicherheitsbügel. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Auf Anfrage auch mit Unplattbar-Bereifung)
  • Schaufelbreite: 480 mm
  • Schaufeltiefe: 330 mm
  • Aussenmass: B 620 x T 700 mm
  • Gesamthöhe: 1300 mm
  • Griffhöhe: 1140 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Rad Ø: 260 x 85 mm
  • Eigengewicht: 18,5 kg
Weitere Informationen:
Material Felge:
Kunststoff
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Schaufelbreite:
480 mm
Transporttyp:
Stapelkarre
Transportart:
manuell
Radausführung:
Vollgummi
Tiefe:
700 mm
Radbreite:
60 mm
Schaufeltiefe:
330 mm
Bauart:
Transport
Traglast:
250 kg
Ausstattung:
Sicherheitsgriffe
Raddurchmesser:
250 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
1300 mm
Breite:
620 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Paketkarre, Postkarre, Gitterrückwand, Rückwandgitter, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, stapelkarre vollgummireifen 250kg tragkraft, bereifung für kufenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, 308577, 308577-SW81, Stuhlwagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,16*
€ 202,25*
€ 4,95*
ab € 185,44*
€ 219,96*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 179,19*
€ 247,41*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,75*
€ 256,55*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 230,63*
€ 273,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,07*
€ 324,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,94*
€ 317,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,52*
€ 302,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,20*
€ 296,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.