| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-GA19-9472 Herst.-Nr.: 19--9472 EAN/GTIN: 4250448505520 |
| |
|
| | |
| Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Vollgummi bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager. Die Treppenrutschkufen sind mit Clipsen befestigt und dadurch bei Bedarf auswechselbar. Gitterteilung bei großer Gitter-Stapelkarre 50/50/4 mm. · Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm · Räder wahlweise mit Luft- oder Vollgummibereifung, blaugrau · Schaufel aus Stahlblech t=4 mm · Handgriffe mit Sicherheitsbügel, Handschutzgriffe gemäß DIN EN 1757-3 · Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketkarre, Postkarre, Gitterrückwand, Rückwandgitter, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, stapelkarre vollgummireifen 250kg tragkraft, bereifung für kufenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,88* | € 202,12* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 184,65* | € 220,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 178,97* | € 247,93* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,77* | € 256,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 231,59* | € 273,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|