| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-12687-D57-11-1274 Herst.-Nr.: 11-1274 EAN/GTIN: 4250448503489 |
| |
|
| | |
| Grundrahmen aus Rechteckrohr und Winkelstahl -- Lenkrollen ø 200 mm mit blaugrauer Vollgummi-Schwerlast-Elastik-Bereifung - Kugellager und Gussfelge, Gehäuse verzinkt, Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. -- Bockrollen ø 200 mm (nicht drehbar) mit blaugrauer Vollgummi-Schwerlast-Elastik-Bereifung - Kugellager und Gussfelge, Gehäuse verzinkt -- Auflage- und Anlageflächen mit Hohlkammergummiprofil schwarz versehen -- Aufbau aus C-Profil, auf Grundrahmen geschraubt -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- an den Auflageenden ist eine Abrutschkante angeschweißt, die ein Abrutschen der aufgestellten Platten verhindert Weitere Informationen: | | Ladefläche L x B: | 1215x800 mm | Außenmaße L x B: | 1385x880 mm | Eigengewicht: | 92 kg | Tragkraft: | 600 kg | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 714,97* | € 803,21* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 754,93* | € 846,30* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 809,88* | € 905,92* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 759,54* | € 931,98* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 757,01* | € 940,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|