Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen einseitig mit 1380x880mm Außenmaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenwagen einseitig mit 1380x880mm Außenmaß
Plattenwagen einseitig mit 1380x880mm Außenmaß
Artikel-Nr.:
     610-WA.11-1274
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     WA.11-1274
EAN/GTIN:
     4250448503489
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Plattformwagen
Scheibentransportwagen
Plattenwagen einseitig mit 1380x880mm Außenmaß

Der Plattenwagen zweiseitig ist aus einer stabil geschweißten Rechteckrohrstahlkonstruktion. Der Plattenwagen zweiseitig ist in RAL 5010 (enzianblau) pulverbeschichtet und hat dadurch eine weitgehend kratz- und stoßfeste Oberfläche. Die Auflage- und Anlagefläche ist mit weichem Gummiprofil versehen, für die schonende Lagerung von hochwertigen, sperrigen und schweren Platten und Scheiben. Die Anlagehöhe beträgt 1300 mm. An den Auflageenden ist eine Abrutschkante angeschweisst, die ein Abrutschen der aufgestellten Platten verhindert. Der Aufbau ist auf den Grundrahmen geschraubt und ist leicht montierbar. Der Plattenwagen hat 2 Bock- und 2 Lenkräder mit Feststeller (gemäß Sicherheitsnorm DIN EN 1757-3) Ø 200 mm. Die Räder haben eine Schwerlast-Elastikbereifung mit einer Aluminium-Druckgussfelge und sind kugelgelagert.

 

Beschreibung:

  • Artikel-Nr. WA.11-1274
  • Platten sicher und schonend lagern
  • Platten sicher und schonend transportieren
  • Für Ordnung und Sicherheit im Plattenlager

Maße:
  • Eigengewicht [kg] 57
  • Tragkraft [kg] 1200
  • Ladefläche LxB [mm] 1380x430
  • Gesamthöhe [mm] 1700
  • Außenmaße LxB [mm] 2080x880
  • Radmaterial TPE-Bereifung
  • Raddurchmesser [mm] 200
  • Ladeflähenhöhen [mm] -
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen trgf. 1200 kg, plattformwagen, plattformwagen ral5010, WA.11-1274, 11-1274, Plattengestell, Transportgeräte, Rollcart
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,84*
€ 796,72*
€ 4,95*
ab € 733,52*
€ 816,71*
Lager 610
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 811,57*
€ 898,61*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 754,78*
€ 924,45*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,18*
€ 932,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 610
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,61*
€ 1.069,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,25*
€ 1.057,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,04*
€ 1.022,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,44*
€ 996,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,57*
€ 965,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 610
Versand: Lager 610
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 8,90*
ab € 150,00*
€ 12,50*
ab € 700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.