Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Magnum 3020 L-T R 1/2-3" #380311 R380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 380311 R380 Magnum 3020 L-T R 1/2-3' Gewindeschneidmaschine
REMS 380311 R380 Magnum 3020 L-T R 1/2-3' Gewindeschneidmaschine
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-380311 R380
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     380311 R380
EAN/GTIN:
     4039976094054
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
rems gewindeschneidemaschine
Weitere Informationen:
Gewicht:
112 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindeschneidkluppen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.742,69*
€ 5.876,35*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 5.980,50*
€ 6.114,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 6.438,56*
€ 6.572,20*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.876,35*
€ 6.992,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.841,78*
€ 6.951,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.755,83*
€ 6.849,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.742,69*
€ 6.833,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
111000 R
ab € 88,10*
Zubehör
REMS
111100 R
ab € 105,20*
Zubehör
REMS
110300 R
ab € 183,97*
Zubehör
REMS
110200 R
ab € 135,15*
Zubehör
REMS
140101
ab € 98,94*
Zubehör
REMS
140110R
ab € 110,85*
Zubehör
REMS
111300
ab € 161,60*
Zubehör
REMS
111700
ab € 298,37*
Zubehör
REMS
111620
ab € 533,52*
Zubehör
REMS
111621
ab € 869,89*
Zubehör
REMS
110500 R
ab € 260,16*
Zubehör
REMS
110400 R
ab € 218,37*
Zubehör
REMS
110100 R
ab € 118,97*
Zubehör
REMS
110600 R
ab € 316,55*
Zubehör
REMS
110000 R
ab € 105,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.