Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 380311 R380 Magnum 3020 L-T R 1/2-3' Gewindeschneidmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 380311 R380 Magnum 3020 L-T R 1/2-3' Gewindeschneidmaschine
REMS 380311 R380 Magnum 3020 L-T R 1/2-3' Gewindeschneidmaschine
Artikel-Nr.:
     2280-2001552836
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     380311
EAN/GTIN:
     4039976094054
Suchbegriffe:
Gewindeschneidemaschine
Gewindeschneidkluppen
Gewindeschneidmaschine
rems gewindeschneidemaschine
'REMS Magnum 3020 L-T R 1/2-3' (380311 R380)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
380311
Werksnummer:
380311 R380
Länge netto mm:
1000,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
1100,00
Gewicht netto Kg:
112,000000
Länge brutto mm:
1000,00
Breite brutto mm:
600,00
Höhe brutto mm:
1100,00
Gewicht brutto Kg:
112,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: gewindeschneidkluppen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.743,03*
€ 5.884,65*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 5.980,84*
€ 6.122,66*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 6.438,90*
€ 6.580,76*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.580,76*
€ 7.831,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.542,62*
€ 7.785,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.451,63*
€ 7.677,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.438,90*
€ 7.662,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
111000 R
ab € 88,09*
Zubehör
REMS
111100 R
ab € 105,30*
Zubehör
REMS
110300 R
ab € 183,16*
Zubehör
REMS
110200 R
ab € 135,39*
Zubehör
REMS
140101
ab € 99,60*
Zubehör
REMS
140110R
ab € 111,60*
Zubehör
REMS
111300
ab € 162,43*
Zubehör
REMS
111700
ab € 299,06*
Zubehör
REMS
111620
ab € 536,98*
Zubehör
REMS
111621
ab € 870,70*
Zubehör
REMS
110500 R
ab € 262,23*
Zubehör
REMS
110400 R
ab € 220,06*
Zubehör
REMS
110100 R
ab € 119,25*
Zubehör
REMS
110600 R
ab € 317,75*
Zubehör
REMS
110000 R
ab € 105,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.