Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems CamSys Set S-Color 30 H #175010 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS CamSys Set S-Color 30 H 175010 R220 Inspektionskamera
REMS CamSys Set S-Color 30 H 175010 R220 Inspektionskamera
REMS CamSys Set S-Color 30 H 175010 R220 Inspektionskamera
REMS CamSys Set S-Color 30 H 175010 R220 Inspektionskamera
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-175010 R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     175010 R220
EAN/GTIN:
     4039976106801
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Messmikroskop
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,44 kg
Länge:
530 mm
Breite:
530 mm
Höhe:
235 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.214,69*
€ 2.359,80*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.241,63*
€ 2.396,73*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 2.250,27*
€ 2.412,34*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.316,51*
€ 2.491,68*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.359,80*
€ 2.808,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.321,49*
€ 2.762,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.244,87*
€ 2.671,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.219,34*
€ 2.641,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.214,69*
€ 2.635,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
175300 R220
ab € 1.555,72*
Ähnlich
REMS
175301 R220
ab € 2.004,53*
Ähnlich
REMS
175302 R220
ab € 2.569,40*
Ähnlich
REMS
175303 R220
ab € 2.666,55*
Ähnlich
REMS
175304 R220
ab € 2.970,10*
Ähnlich
REMS
175305 R
ab € 869,28*
Ähnlich
REMS
175306 R
ab € 1.628,50*
Ähnlich
REMS
175307 R
ab € 1.803,62*
Ähnlich
REMS
175308 R
ab € 2.096,63*
Ähnlich
REMS
175323 R
ab € 82,33*
Ähnlich
REMS
175330 R
ab € 71,34*
Ähnlich
REMS
175339 R
ab € 69,74*
Ähnlich
REMS
175343 R
ab € 50,67*
Ähnlich
REMS
175440 R
ab € 83,59*
Ähnlich
REMS
151210
ab € 106,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.