Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems CamSys Set S-Color 10 K #175008 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS CamSys Set S-Color 10 K 175008 R220 Inspektionskamera
REMS CamSys Set S-Color 10 K 175008 R220 Inspektionskamera
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-175008 R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     175008 R220
EAN/GTIN:
     4039976118880
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Messmikroskop
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,43 kg
Länge:
450 mm
Breite:
345 mm
Höhe:
140 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.625,32*
€ 1.802,20*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.649,32*
€ 1.832,24*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.656,29*
€ 1.844,95*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.703,35*
€ 1.909,47*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.802,20*
€ 2.144,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.791,64*
€ 2.132,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.724,06*
€ 2.051,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.677,87*
€ 1.996,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.625,32*
€ 1.934,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
175300 R220
ab € 1.559,13*
Ähnlich
REMS
175301 R220
ab € 2.015,85*
Ähnlich
REMS
175302 R220
ab € 2.557,43*
Ähnlich
REMS
175303 R220
ab € 2.676,53*
Ähnlich
REMS
175304 R220
ab € 2.961,85*
Ähnlich
REMS
175305 R
ab € 871,00*
Ähnlich
REMS
175306 R
ab € 1.640,72*
Ähnlich
REMS
175307 R
ab € 1.806,98*
Ähnlich
REMS
175308 R
ab € 2.096,33*
Ähnlich
REMS
175323 R
ab € 81,68*
Ähnlich
REMS
175330 R
ab € 71,37*
Ähnlich
REMS
175339 R
ab € 69,34*
Ähnlich
REMS
175343 R
ab € 50,44*
Ähnlich
REMS
175440 R
ab € 83,21*
Ähnlich
REMS
151210
ab € 105,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.