Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems REMS Mini-Cobra S #170022 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisches Rohrreinigungsgerät mit Schnellumschaltung REMS MINI-COBRA S SET
Elektrisches Rohrreinigungsgerät mit Schnellumschaltung REMS MINI-COBRA S SET
Produktbild_allgemein
Produktbild_allgemein
Elektrisches Rohrreinigungsgerät mit Schnellumschaltung REMS MINI-COBRA S
Logo
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-170022 R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     170022 R220
EAN/GTIN:
     4039976142748
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff
REMS Mini-Cobra S
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,88 kg
Länge:
540 mm
Breite:
330 mm
Höhe:
250 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,02*
€ 429,07*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 401,67*
€ 470,35*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,07*
€ 510,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,75*
€ 498,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,27*
€ 484,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,02*
€ 434,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
170010 R
ab € 114,06*
Ähnlich
REMS
170205
ab € 114,01*
Ähnlich
REMS
170300
ab € 87,20*
Ähnlich
REMS
170200
ab € 42,73*
Ähnlich
REMS
170201
ab € 60,99*
Ähnlich
REMS
170023 R220
ab € 390,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.