Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Pull-Push 170300 R Saug- und Druckreinigungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Pull-Push 170300 R Saug- und Druckreinigungsgerät
REMS Pull-Push 170300 R Saug- und Druckreinigungsgerät
REMS Pull-Push 170300 R Saug- und Druckreinigungsgerät
REMS Pull-Push 170300 R Saug- und Druckreinigungsgerät
Artikel-Nr.:
     1955B-2001554595
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     170300
EAN/GTIN:
     4039976108331
REMS REMS Pull-Push 170300 R Saug- und Druckreinigungsgerät Bewährtes, zuverlässiges Saug- und Druckreinigungsgerät zum schnellen Beseitigen von Verstopfungen. REMS Pull-Push – Verstopfungen schnell beseitigen. Hohe Andrückkraft durch vorderen, verstellbaren Handgriff. Optimale Anpassung an die Reinigungsaufgabe durch 2 Manschetten: kurze Manschette für Waschbecken und Badewanne, lange Manschette für Toilette.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
170300
Werksnummer:
170300 R
Länge netto mm:
570,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
2,130000
Länge brutto mm:
570,00
Breite brutto mm:
185,00
Höhe brutto mm:
125,00
Gewicht brutto Kg:
2,130000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,81*
€ 108,61*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,18*
€ 110,13*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,34*
€ 114,62*
5 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 100,03*
€ 123,47*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 104,76*
€ 129,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
170010 R
ab € 114,59*
Ähnlich
REMS
170205
ab € 113,72*
Ähnlich
REMS
170200
ab € 42,54*
Ähnlich
REMS
170201
ab € 61,13*
Ähnlich
REMS
170022 R220
ab € 365,88*
Ähnlich
REMS
170023 R220
ab € 392,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.